Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Nm25 Stahl SPL25/GR/10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15053289
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296030R0201
EAN/GTIN:
     5020963026829
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Schutzschlauch Nm25 Stahl SPL25/GR/10M

Adaptaflex Kabelschutz Typ SPL flexibel flüssigkeitsbeständig PVC IP67 10m grau Stahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
26,4 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,98*
€ 215,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,52*
€ 215,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,2396*
€ 221,2896*
Frei Haus
ab € 188,07*
€ 221,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,3851*
€ 231,6151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 18,098* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.