Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandeinbauleuchte 4200K weiß 101074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandeinbauleuchte 4200K weiß 101074
LED-Wandeinbauleuchte 4200K weiß 101074
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-13959970
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     101074
EAN/GTIN:
     4260346531453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Wandeinbaulampe
Wandeinbauleuchte

LED-Wandeinbauleuchte 4200K weiß 101074

Die LED-Wandeinbauleuchten eignen sich für eine stilvolle Akzentbeleuchtung. Sie werden direkt an Netzspannung betrieben, da diese Leuchten ein integriertes Vorschaltgerät besitzen. LED-Orientierungsleuchte wird inkl. einer Unterputzeinbaudose geliefert. Die Einbaudose hat die Abmessungen 86 x 86 x 48 mm und ist nicht für Trockenwände geeignet
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung:
1,5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
135 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,89*
€ 15,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 16,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,22*
€ 16,44*
€ 3,90*
ab € 12,34*
€ 18,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.