Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Lichtleiter radial WRB 210 S-90-4.0-2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaser-Lichtleiter radial WRB 210 S-90-4.0-2.5
Artikel-Nr.:
     3517I-12961905
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     202059
EAN/GTIN:
     4255686303716
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

Glasfaser-Lichtleiter radial WRB 210 S-90-4.0-2.5

Glasfaser-Lichtleiter Funktionsprinzip: Einweglichtschranke Länge Lichtleiter: 300 mm Lichtaustritt: radial Tastweite: 900 mm Biegeradius: > 3 x Schlauch-Ø Umgebungstemperatur Betrieb: -40 +180 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff der Fasern:
Glas
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse:
ohne
Lichtfarbe:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,89*
€ 244,13*
Frei Haus
ab € 206,50*
€ 251,28*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,92*
€ 265,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.