|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-12860682 Herst.-Nr.: AL1401 EAN/GTIN: 4021179322584 |
| |
|
|  |  |
 | IO-Link Master AL1401 IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle Ethernet IO-Link PROFINET Anzahl der digitalen Eingänge 4 Anzahl der digitalen Ausgänge 8 Durchschleiffunktion Spannungsversorgung Feldbusschnittstelle IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 388,92* | € 430,51* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 396,87* | € 434,96* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 399,03* | € 438,43* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 436,31* | € 475,95* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 441,58* | € 479,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|