|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-12860600 Herst.-Nr.: AL2205 EAN/GTIN: 4021179324489 |
| |
|
|  |  |
 | Eingangs-/Ausgangsmodul IO-Link AL2205 IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul 26 x 59,3 x 208 mm Anzahl der digitalen Eingänge 16 (konfigurierbar) Anzahl der digitalen Ausgänge 16 (konfigurierbar) IP 65 IP 67 IP 69K (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 339,21* | € 380,65* |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 339,98* | € 381,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 344,21* | € 384,02* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 347,24* | € 388,72* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 363,77* | € 403,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|