Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung 1,5m silber VLSBKM 1500 SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung 1,5m silber VLSBKM 1500 SI
Blindabdeckung 1,5m silber VLSBKM 1500 SI
Artikel-Nr.:
     3517I-12754590
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1207292SI
EAN/GTIN:
     4029299514292
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel

Blindabdeckung 1,5m silber VLSBKM 1500 SI

Blindabdeckung Länge inkl. Dichtungen=1500 mm, IP54, silber
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,33*
€ 7,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,14*
€ 3,90*
ab € 6,04*
€ 8,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,06*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205921SW
ab € 14,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207943SW
ab € 12,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206633
ab € 3,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206633AG
ab € 4,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806
ab € 10,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200908
ab € 2,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200912
ab € 3,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200910
ab € 2,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205885
ab € 7,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207191AD
ab € 0,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207191SW
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.