| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12655565 Herst.-Nr.: FAA1100-0600 EAN/GTIN: 4035138013253 |
| |
|
| | |
| EB-Türöffner-Relais FAA1100-0600 Türöffner-Relais für gezieltes Türöffnen, bei mehr als einer Außenstation, potentialfreier Relaiskontakt, für Gleichstrom-, Wechselstrom- und Ruhestromtüröffner, Anschluss an Klemmen R / P der Außenstation, Montage: Einbau in TCS-Außenstation / Unterputzdose, zusätzliche Hilfsklemme, Versorgungssspannung: 24 V, Einbau-Türöffner-Relais HxBxT mm: 34x28x8,5, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad C Weitere Informationen: | | Funktion: | schalten | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Breite: | 28 mm | Höhe: | 34 mm | Tiefe: | 8,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Controller Türöffner, Türöffner-Relais, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,47* | € 39,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,54* | € 39,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,64* | € 41,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,50* | € 42,00* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,23* | € 42,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|