Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXMH-J 5x35 Dca T.500 Mantelltg halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NHXMH-J 5x35 Dca T.500 Mantelltg halogenfr.
NHXMH-J 5x35 Dca T.500 Mantelltg halogenfr.
Artikel-Nr.:
     3517I-12053057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXMH-J 5x35 Dca T.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J

NHXMH-J 5x35 Dca T.500 Mantelltg halogenfr.

Nach VDE 0250. Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN 0472 Teil 813. Geringe Brandfortleitung nach DIN VDE 0472 Teil 804/Prüfart C. Minimale Rauchentwicklung nach DIN VDE 0472 Teil 816. Sie werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,62*
€ 55,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,90*
€ 54,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,60*
€ 51,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,87*
€ 49,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,82*
€ 47,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,28*
€ 40,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.