|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-11898140 Herst.-Nr.: 3071778 EAN/GTIN: 0662488717780 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FQ8 Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Breite des Verstärkers: | 15 mm | Höhe des Verstärkers: | 49 mm | Länge des Verstärkers: | 36,9 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Infrarotlicht | Schaltfrequenz: | 800 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 74,00* | € 93,45* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 84,11* | € 102,37* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,99* | € 105,70* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 86,80* | € 106,99* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,15* | € 107,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|