|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-11895225 Herst.-Nr.: 6870722 EAN/GTIN: 4047101175233 |
| |
|
|  |  |
 | Eintauchsensor FCS-HA2P-LIX/AL115 Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Sensor für gasförmige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potentiometer, DC 3-Draht, 19,2-28,8 VDC, 4-20 mA Analogausgang, Leitungslänge 2 m, Sensorlänge 115 mm Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Gewindeanschluss | Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen: | 0,5..30 m/s | Druckfestigkeit Messkopf: | 3 bar | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 416,68* | € 453,45* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 418,57* | € 457,08* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 424,13* | € 461,45* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 425,40* | € 465,00* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 434,77* | € 481,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|