| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11876155 Herst.-Nr.: 101059310 EAN/GTIN: 4030661035482 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter TL 441-11Y Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 106 mm | Höhe des Sensors: | 192 mm | Länge des Sensors: | 63 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 4 A | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 166,54* | € 196,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,57* | € 202,09* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 174,15* | € 204,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,30* | € 210,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 193,95* | € 228,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|