Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor Druck: 0 ... 1 bar PS310-1-0 #100001508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-11843824
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001508
EAN/GTIN:
     4047101555653
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor Druck: 0 ... 1 bar PS310-1-0 #100001508

Drucksensor, Relativdruck: 0 ... 1 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Keramische Messzelle, 18 33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link, Prozessanschluss 1/4 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
1 bar
Endeinstellung:
1000 hPa
Max. Prüfdruck:
5,5 bar
Berstdruck:
5,5 bar
Mediumtemperatur:
-30..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,92*
€ 322,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,66*
€ 322,62*
Frei Haus
ab € 281,30*
€ 325,24*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,92*
€ 329,16*
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,40*
€ 336,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,01*
€ 382,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.