| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11843564 Herst.-Nr.: 6088171054 EAN/GTIN: 4024337067785 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Kunststoff TI2-SU1Z #6088171054 Einsatz optimal für Sicherheitsanwendungen und Positionserfassungen bei beengten Raumverhältnissen mit einer hohen Schutzart IP65. Optional lieferbar mit M12-Stecker. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 27 mm | Länge des Sensors: | 73,75 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,55 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,67* | € 25,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,92* | € 25,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,29* | € 27,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,43* | € 28,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,26* | € 34,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|