|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-11837157 Herst.-Nr.: 263814 EAN/GTIN: 4050143043989 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface Modul VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/R Schaltschrankmodul4 Eingänge und 4 Relaisausgänge Weitere Informationen:  |  | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | Relais | Art der Ausgangsspannung: | AC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 147,80* | € 172,92* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 148,39* | € 173,27* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 147,92* | € 175,48* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 154,49* | € 179,49* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 154,39* | € 179,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|