Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltungen i200-M0323 Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszuhaltungen i200-M0323 Lock
Sicherheitszuhaltungen i200-M0323 Lock
Artikel-Nr.:
     3517I-11834293
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6025113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitszuhaltungen i200-M0323 Lock

Sicherheitszuhaltungen, i200 Lock, i200-M0323 Lock, Zuhalteprinzip: Ruhestromprinzip, Zuhaltekraft FZh: 2.000 N, Anschlussart Detail: Leitungseinführung, 3 x M20, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Anzahl Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung: 1, Anzahl Schließer Zuhaltungsüberwachung: 1, Anzahl Zwangsöffner Türüberwachung: 2
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
20,4..26,4 V
Breite des Sensors:
93 mm
Höhe des Sensors:
126 mm
Länge des Sensors:
37 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,46*
€ 279,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 231,90*
€ 283,90*
Frei Haus
ab € 232,56*
€ 286,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,23*
€ 291,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.