Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltungen i14-M0213 Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszuhaltungen i14-M0213 Lock
Sicherheitszuhaltungen i14-M0213 Lock
Artikel-Nr.:
     3517I-11831161
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6025060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitszuhaltungen i14-M0213 Lock

Sicherheitszuhaltungen, i14 Lock, i14-M0213 Lock, Zuhalteprinzip: Ruhestromprinzip, Zuhaltekraft FZh: 770 N, Anschlussart Detail: Leitungseinführung, 1 x M20, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Anzahl Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung: 2, Anzahl Schließer Zuhaltungsüberwachung: 1, Anzahl Zwangsöffner Türüberwachung: 0
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
12 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
20,4..26,4 V
Breite des Sensors:
58 mm
Höhe des Sensors:
120 mm
Länge des Sensors:
37 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,56*
€ 201,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,42*
€ 206,89*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 183,75*
€ 209,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,96*
€ 218,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,76*
€ 218,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.