| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11664734 Herst.-Nr.: LC1G185KUEN EAN/GTIN: 3606481921949 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-po LC1G185KUEN TeSys control - Giga Leistungsschütz, 3 Pole (3S) für sicheres Schalten von Motoren bei AC-3 bis 185A / 110kW bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 100-250V mit geringem Energieverbrauch. Im Lieferumfang befindet sich ein montierter Hilfsschalterblock mit einem Schließer und einem Öffner Kontakt. Konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen mit maximalen Betriebsraten von bis zu 600 Zyklen pro Stunde und Umgebungen bis 60°C. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 100..250 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 305 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 185 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 90 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: | 185 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: | 90 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,91* | € 460,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,81* | € 467,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 443,34* | € 486,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,93* | € 491,27* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 456,72* | € 498,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|