| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11662115 Herst.-Nr.: 6ES78231FE002YA6 EAN/GTIN: 4047622592199 |
| |
|
| | |
| SIMATIC S7 S7-PLCSIM Adv. V2.0 SW DL 6ES78231FE002YA6 SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0 UCL Download für eine Installation Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP Software und Dokumentation und Master License als Download UCL Vereinbarung erforderlich ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich Die Verringerung der Inbetriebnahmezeit auf der Kundenanlage kann durch Simulation der Automatisierung erreicht werden. Weitere Informationen: | | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.097,49* | € 2.262,39* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.060,12* | € 2.263,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.105,15* | € 2.284,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|