Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt CPU S7-1200 DC/DC/Relais 6ES7215-1HG40-0XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompakt CPU S7-1200 DC/DC/Relais 6ES7215-1HG40-0XB0
Kompakt CPU S7-1200 DC/DC/Relais 6ES7215-1HG40-0XB0
Artikel-Nr.:
     3517I-11659967
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72151HG400XB0
EAN/GTIN:
     4047623402763
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul

Kompakt CPU S7-1200 DC/DC/Relais 6ES7215-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Stromversorgung: DC 20.4-28.8V DC, Programm-/Datenspeicher 125 KB SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Die Basic Controller sind erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,08 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-200 CPU-Modul, SIMATIC S7-200 Kommunikationsmodul, simatic s7 erweiterungsmodul, Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 484,58*
€ 534,30*
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 486,38*
€ 534,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 496,49*
€ 541,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,11*
€ 546,89*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 503,42*
€ 549,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,27*
€ 626,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,21*
€ 613,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,49*
€ 590,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK72771AA100AA0
ab € 134,33*
Zubehör
Siemens
6ES72741XH300XA0
ab € 118,17*
Zubehör
Siemens
6ES72211BF320XB0
ab € 93,24*
Zubehör
Siemens
6ES72221BF320XB0
ab € 94,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.