| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11659868 Herst.-Nr.: 506411 EAN/GTIN: 4046548066791 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssensor 0PSEN1.1-10/3mm1unit PSEN ma1.1p-1#506411 Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stecker, rechteckige Bauform IP67, Schaltabstand 3mm, Höhe Bauform 13mm VP = 1 Sensor mit Betätiger. Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 700 mA | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,60* | € 71,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,72* | € 71,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 61,25* | € 72,04* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,30* | € 72,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,57* | € 72,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|