Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 9h IP54 FW110509SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 9h IP54 FW110509SK
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 9h IP54 FW110509SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11165702
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW110509SK
EAN/GTIN:
     4015609053964
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 9h IP54 FW110509SK

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Schraubtechnik
16A 5P 9h IP54 120/208V - 144/250V ~
mit Farbringcodierung "
blau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 155,02*
€ 186,92*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 188,44*
1
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 195,79*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 170,63*
€ 206,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,44*
€ 224,2436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,32*
€ 221,7208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,68*
€ 213,8192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,51*
€ 206,4769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,58*
€ 183,9502
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.