Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m NEO m.St+Kupp. 16A5P 39100502100100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 10m NEO m.St+Kupp. 16A5P 39100502100100
CEE-Verlängerung 10m NEO m.St+Kupp. 16A5P 39100502100100
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11154893
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502100100
EAN/GTIN:
     4015609064465
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel

CEE-Verlängerung 10m NEO m.St+Kupp. 16A5P 39100502100100

WALTHER CEE NEO-Leitung
mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP54
und 10m H07RN-F 5G2,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 48,92*
€ 62,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,30*
€ 63,99*
€ 5,95*
ab € 50,01*
€ 64,01*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,67*
€ 64,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,19*
€ 66,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.