| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11077042 Herst.-Nr.: AKS-1210.03 EAN/GTIN: 4251916130343 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor 12-fach 8TE REG, 10A, 230VAC AKS-1210.03 Schaltaktor 12-fach, 8TE, REG, 10A, 230VAC, C-Last, Standard, 140MikroF. Standardausführung mit bistabilen Relais Strom max. 10A, kapazitive Last max. 140MikroF. Platzsparend durch optimalen Formfaktor. Umfangreiche Funktionserweiterung. Handbetrieb sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Schließer- und Öffnerbetrieb. Statusmeldung bei manueller Betätigung. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,75* | € 243,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 211,99* | € 256,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,18* | € 261,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,22* | € 261,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,98* | € 264,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|