Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelstoßleiste U-Form 50x204mm DSLU 200-0.75 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelstoßleiste U-Form 50x204mm DSLU 200-0.75 S
Deckelstoßleiste U-Form 50x204mm DSLU 200-0.75 S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10960548
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DSLU 200-0.75 S
EAN/GTIN:
     4013339179961

Deckelstoßleiste U-Form 50x204mm DSLU 200-0.75 S

Deckelstoßleiste, U-förmig, zur formschlüssigen Abdeckung unter rechtwinklige Deckelstoßstellen des begehbaren Kabelrinnensystems. Verwendbar für : Deckel RDS ... RDRS ...-2.0 RDSRSL ... RDSRS ... RDVS ... RDVSRSL ... RDVSRS ... Abmessungen (ca. Maße) B (außen) : 204 mm für Deckelbreite : 200 mm Materialstärke t : 0,75 mm Länge L : 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
204 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
50 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,59*
€ 8,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 8,72*
€ 3,90*
ab € 6,34*
€ 9,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.