| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10767363 Herst.-Nr.: GW1AC9010 EAN/GTIN: 4012740983518 |
| |
|
| | |
| Wippe 1-fach Pfeile GW1AC9010 Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß. Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Verwendung: | Jalousie | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,08* | € 11,59* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,16* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|