Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 800x550x205,IP54 FP52TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 800x550x205,IP54 FP52TW
Wandschrank,univers 800x550x205,IP54 FP52TW
Artikel-Nr.:
     3517I-10157314
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP52TW
EAN/GTIN:
     3250612666812
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager

Wandschrank,univers 800x550x205,IP54 FP52TW

Schrank, univers, IP54/I, 800x550x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439 (VDE 0660-500), Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 317,67*
€ 362,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,29*
€ 362,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,39*
€ 379,58*
Frei Haus
ab € 336,12*
€ 383,26*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 338,78*
€ 385,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,24*
€ 447,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,42*
€ 434,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,27*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,93*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,06*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,48*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,27*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,59*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,47*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,50*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 64,29*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,98*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,75*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,70*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.