Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1x5-reih, N+PE MFK15R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1x5-reih, N+PE MFK15R
Verteilerfeld 1x5-reih, N+PE MFK15R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10154010
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MFK15R
EAN/GTIN:
     4015153469693
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1x5-reih, N+PE MFK15R

Verteilerfeld für REG,Höhe 5,Komplettfelder,Komplettfelder in 3 verschiedenenAusführungen:,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit PE/N-Steckklemmen,Mediafeld mit Lochblech-Montageplatte,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit geschlossenerAbdeckung,und isolierten Gerätetragschienen für Reihenklemmen,Dazu optional eine senkrechte Feldabschottung,wird bei der Kombination Verteiler-/Mediafeld benötigt!,
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
83 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,62*
€ 128,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,92*
€ 129,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,91*
€ 130,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,88*
€ 133,53*
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 135,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.