Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 15m K2793.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 15m K2793.15
Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 15m K2793.15
Artikel-Nr.:
     3517B-99098375
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2793.15
EAN/GTIN:
     4049759011208
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 15m
crossover kabel

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 15m K2793.15

Cat.5e Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel rot, Patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,38*
€ 33,78*
€ 3,90*
ab € 27,68*
€ 38,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.