Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99078106 Herst.-Nr.: 100008012 EAN/GTIN: 4018359361228 |
| |
|
| | |
| Patchkabel S/FTP 6A gn 0,5m 1x90Grd 100008012 Leistungsmerkmale: 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B, Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila, Varianten mit sehr kurzer Tülle Anmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: grün Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-0,5 Länge: 0,5 m Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,88* | € 4,14* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 3,89* | € 4,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,97* | € 4,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,08* | € 4,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|