Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN/Mesh-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGWT6TAXRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAN/Mesh-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGWT6TAXRW
LAN/Mesh-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGWT6TAXRW
Artikel-Nr.:
     3517B-99009508
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-UGWT6TAXRW
EAN/GTIN:
     4250679721560
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater

LAN/Mesh-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGWT6TAXRW

WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade Basisdose, vernetzt entweder via LAN-Uplink, wenn an die up.grade-Basisdose ein aktives LAN-Kabel angeschlossen ist oder
ansonsten via Mesh mit weiteren Modulen mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
1774 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz oder 5 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Ethernet:
ja
Firewall:
ja
Datendurchsatz der Firewall:
1,774 Gbit/s
VPN-Security:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 113,72*
€ 145,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,22*
€ 146,45*
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 151,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.