Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WS/WE2F-F410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98985029
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6030571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke sick

Miniatur-Lichtschranke WS/WE2F-F410

Miniatur-Lichtschranken, W2 Flat, WS/WE2F-F410, Schaltabstand max.: 0 m ... 0,5 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 200 mm, Lichtsender: LED, Einstellung: Keine
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
400 mm
Max. Schaltabstand:
500 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
3,5 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,46*
€ 206,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,28*
€ 210,05*
Frei Haus
ab € 176,31*
€ 218,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,47*
€ 246,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.