|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-98972663 Herst.-Nr.: 1108078 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | AutomatisierungLichtgitter schaltend SLG10S-040FBKB1K01 Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, SLG10S-040FBKB1K01, Geräteausführung: FlexChain Guest, Lichtsender: Infrarotlicht, Sensorprinzip FlexChain: Lichtgitter System, Betriebsreichweite: 6,5 m, Strahlabstand: 10 mm, Optischer Lichtaustritt: Flat, Überwachungshöhe: 400 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Leitung mit Dose M8, 4-polig, 1,5 m, Abmessungen (B x H x T): 11,8 mm x 399,2 mm x 24,1 mm, Gewicht: 312 g Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Reichweite des Schutzfeldes: | 6,5 m | Schutzfeldhöhe: | 399,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 696,87* | € 756,64* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 696,09* | € 757,18* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 704,80* | € 764,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|