Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter-Sensor GLL170T-B432S09


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-98967038
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Lichtleiter

Lichtleiter-Sensor GLL170T-B432S09

Lichtleiter-Sensoren, GLL170, GLL170T-B432S09, Schaltabstand max.: 0 ... 1320 mm, Eingang: Teach-in-Eingang, Anzahl Schaltausgänge: 1, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, Schutzart: IP66, Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
31,7 mm
Länge des Verstärkers:
72,5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: glasfaser sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,16*
€ 153,06*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 125,01*
€ 158,64*
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 164,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.