| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98873743 Herst.-Nr.: KWIW039 EAN/GTIN: 4260659566432 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte ZBA KWIW039 SI-Leuchte Decke, ZBA, 6-ERT LED 230V AC/DC, klare Haube, IP65 Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Akkubeschaffenheit: | sonstige | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,28* | € 135,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,99* | € 135,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,30* | € 140,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|