| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98873103 Herst.-Nr.: 161440002 EAN/GTIN: 4041254389912 |
| |
|
| | |
| LED-Notleuchte 1 h 4000K 161PX 12L22/1 H50 MA LED-Notleuchte, PROXIMA, 18 W, 2380 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta 0 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254389912. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiCd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,87* | € 428,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 366,95* | € 428,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,59* | € 431,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|