Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte BQDE25I.V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte BQDE25I.V2
LED-Sicherheitsleuchte BQDE25I.V2
Artikel-Nr.:
     3517B-98872575
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     BQDE25I.V2
EAN/GTIN:
     4250600742701
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte BQDE25I.V2

Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung mit spezieller Optik für die Ausleuchtung von Fluchtwegen. Das Gehäuse eignet sich zur Deckenanbaumontage und ist aus gepulvertem Stahlblech gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA Systeme ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0..40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
265 lm
Farbtemperatur:
6031 K
Breite:
165 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Länge:
165 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 291,25*
Frei Haus
ab € 240,28*
€ 293,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.