Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 860 QUADRO-120-860-V80CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 860 QUADRO-120-860-V80CG
LED-Flächenstrahler 860 QUADRO-120-860-V80CG
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98726873
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18236
EAN/GTIN:
     4250611882366
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 860 QUADRO-120-860-V80CG

Kompakter LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, passive Kühlung, Abstrahlwinkel 80° und 110° durch hochwertike Optiken, Schutzart IP 65, Schlagfestigkeit IK10, bewährte Meanwell-Treiber-Technologie, dimmbar per 1-10V, UGR<19, mit verschiedenen Leistungsaufnahmen und Farbtemperaturen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..277 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,91*
€ 334,95*
€ 5,95*
ab € 282,81*
€ 335,53*
Frei Haus
ab € 284,88*
€ 338,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18224
ab € 313,06*
Ähnlich
abalight
18238
ab € 284,19*
Ähnlich
abalight
18225
ab € 312,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.