Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x100 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98467592
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562156
EAN/GTIN:
     4048962440171
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Langschaftdübel SXR 10x100 T

Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6753*
€ 0,9481*
8 Tage
852
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7526*
€ 0,9726*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,782*
€ 1,002*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8944*
€ 1,1344*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1344*
€ 1,34994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1044*
€ 1,31424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0744*
€ 1,27854
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8944*
€ 1,06434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.