Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel für 19Z-Schränke DN-19 ORG-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelführungsbügel für 19Z-Schränke DN-19 ORG-2
Kabelführungsbügel für 19Z-Schränke DN-19 ORG-2
Artikel-Nr.:
     3517B-98457782
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 ORG-2
EAN/GTIN:
     4016032170495
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelführungsbügel für 19Z-Schränke DN-19 ORG-2

2HE Kabelmanagement Ring, 44x100 mm 10 Stück, Farbe Grau (RAL 7035) Einfache Installation - Die Kabelführungsbügel sorgen für Ordnung in Ihrem 483 mm (19 )-Schrank Die Kabelführungsbügel sorgen für Ordnung in Ihrem 483 mm (19 )-Schrank. Die Konstruktion aus robustem Stahlblech bietet eine flexible und optimale Lösung zur strukturierten Verkabelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Breite:
110 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel, Kabelführung, Leitungsführung
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,07*
€ 21,53*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 21,55*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,23*
€ 21,58*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 16,36*
€ 21,71*
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 16,80*
€ 22,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.