| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98265848 Herst.-Nr.: 821000053 EAN/GTIN: 4041254341637 |
| |
|
| | |
| EX-LED-Stahlblechleuchte 6500K e821 12L120 EX-LED-Stahlblechleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 79 W, 11470 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4305), Gehäuse Stahl, Lackiert, Farbe grau, RAL 7035, Durchgangsverdrahtung (DV) 5x2,5 mm² PVC, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), LABS-getestet nach VDMA 24364-C2-L, EAN/GTIN:4041254341637. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Justierbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Großflächen-Steildachstrahler, Stahlblechleuchte, Steildach-Kompaktstrahler, Steildachleuchte, led hallenleuchte 5700k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Ex-Leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 881,26* | € 978,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 953,02* | € 1.054,19* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 954,11* | € 1.054,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 961,89* | € 1.064,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.010,10* | € 1.121,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|