Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschalter PV 2 Öffner M22-SOL-PVT45PMPI02Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-98066272
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150645
EAN/GTIN:
     4015081469574
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Feuerwehrschalter PV 2 Öffner M22-SOL-PVT45PMPI02Q

Feuerwehrschalter, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,86*
€ 69,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,17*
€ 69,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,72*
€ 70,04*
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 72,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,58*
€ 74,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
168100
ab € 551,51*
Ähnlich
Eaton
168101
ab € 522,62*
Ähnlich
Eaton
168102
ab € 701,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.