Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Lichtgitter messendes MLG50N-2950N10501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Lichtgitter messendes MLG50N-2950N10501
Artikel-Nr.:
     3517B-97762224
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1138837
EAN/GTIN:
     4047084536359
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Autom. Lichtgitter messendes MLG50N-2950N10501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG50N-2950N10501, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Option: Keine, Strahlabstand: 50 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 2.950 mm, Leitungslänge: 0,22 m, 0,21 m, Ansprechzeit: 3,5 ms, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
3,5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.726,04*
€ 3.850,87*
Frei Haus
ab € 3.760,98*
€ 3.888,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.850,87*
€ 4.582,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.833,62*
€ 4.562,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.761,09*
€ 4.475,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.726,04*
€ 4.433,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.