| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97750633 Herst.-Nr.: 008T8Z-32188E2G EAN/GTIN: 4042673345619 |
| |
|
| | |
| J-V(ZN)H 8F OM3CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 008T8Z-32188E2G-Cca J-V(ZN)H 8F OM3CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 8 | Ader-Art: | Vollader | Faser-Anzahl je Ader: | 8 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Kabel metallfrei: | ja | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Cca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | s1a | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | d1 | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, glasfaser-kabel rollenware om3 8 fasern, lwl innenkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| |