| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97558818 Herst.-Nr.: 593490240052 EAN/GTIN: 8012823221694 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais 4W, 7A 59.34.9.024.0052 Koppelrelais mit schwarzer Fassung, Kontakte 7 A, Kontaktmaterial AgNi, Umgebungstemperatur: -40 bis + 70° C. Ausführung: mit EMV-Entstörung und grüner LED. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Nennstrom: | 7 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 4 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,25* | € 158,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,70* | € 159,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,65* | € 164,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,95* | € 167,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 142,48* | € 169,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|