| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97053105 Herst.-Nr.: 32904 EAN/GTIN: 4034451329041 |
| |
|
| | |
| LED-Tropfenlampe E14 2700K 32904 Tropfenlampe mit effizienter LED-Filament-Technik, zum Einsatz in offenen oder geschlossenen Leuchten. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,95 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 1,2 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 140 lm | Lampenlichtausbeute: | 115 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfen e14 warmweiss dimmbar, led tropfen, led tropfen e14 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,88* | € 7,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,34* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,39* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,53* | € 8,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,16* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|