| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97050108 Herst.-Nr.: D23510502 EAN/GTIN: 4037293009225 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel GU10 3000K 450lm D23510502 Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU10-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Hochvoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 450 lm | Lampenlichtausbeute: | 90 lm/W | Lichtstärke: | 1188 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß 5w, leuchtmittel gu10, led gu10 5w |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,87* | € 26,74* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,09* | € 26,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,89* | € 27,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,99* | € 27,96* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,54* | € 30,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|