Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät 24V/DC 0,1-150W IP20 SLF24150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät 24V/DC 0,1-150W IP20 SLF24150
LED-Netzgerät 24V/DC 0,1-150W IP20 SLF24150
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96966284
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SLF24150
EAN/GTIN:
     4037293006743
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Netzgerät 24V/DC 0,1-150W IP20 SLF24150

Das LED-Netzgerät ist auf Grund der flachen, länglichen Bauform hervorragend für die Unterbringung in Alu-Profilen geeignet, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,82*
€ 158,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,37*
€ 158,73*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,39*
€ 164,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,31*
€ 171,80*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,23*
€ 176,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.