Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkondensator bi-polar.Kabel 350mm MSB MKP 20uF-400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkondensator bi-polar.Kabel 350mm MSB MKP 20uF-400V
Motorkondensator bi-polar.Kabel 350mm MSB MKP 20uF-400V
Artikel-Nr.:
     3517B-96960190
Hersteller:
     Muecap
Herst.-Nr.:
     102020045BKSHY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
KP-Kondensator

Motorkondensator bi-polar.Kabel 350mm MSB MKP 20uF-400V

Hydra-Motorkondensatoren für Wechselstrommotoren MKP-Technologie Reihe 400 Sicherheitsklasse P0, Lebensdauerklesse A, Aufbau: Metallisiertes Polypropylen, Kunststoffgehäuse mit/ohne Metallbolzen, Polyurethan-Verguss, selbstverlöschend, Merkmale: Selbstheilung, Impulsfestigkeit, niedriger Verlustfaktor, umweltfreundlich, geprüfte Sicherheit durch 100%ige Stückprüfung, beliebige Einbaulage, Prüfzeichen: Hydra-Motorkondensatoren in MKP-Technologie - trockene Bauweise - entsprechend der EN 60252 nach Sicherheitsklasse P0.
Weitere Informationen:
Kapazität:
20 µF
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Länge:
80 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.