Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 15x44mm BA15d 10,8V 50W 29972


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96877904
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29972
EAN/GTIN:
     4034451299726
Suchbegriffe:
Halogenlampe BA15D
Halogenlampe Sockel BA15D
NV-Halogenlampe BA15D
NV-Halogenlampe

Halogenlampe 15x44mm BA15d 10,8V 50W 29972

Halogenlampe Import Ba15d
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lampenspannung:
10,8 V
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
780 lm
Sockel:
BA15d
Durchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,23*
€ 13,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,24*
€ 13,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,47*
€ 15,45*
€ 3,90*
ab € 10,48*
€ 15,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.