Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte 1 We, ws Piccolo cerchio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte 1 We, ws Piccolo cerchio
Etagenplatte 1 We, ws Piccolo cerchio
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517B-96771975
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     64190
EAN/GTIN:
     4011459641900
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte 1 We, ws Piccolo cerchio

Farbe: Weiß / V2A, Protact 450 VA, Aufputzmontage
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,19*
€ 26,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,13*
€ 26,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,93*
€ 27,57*
€ 3,90*
ab € 21,66*
€ 29,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.